Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Smart - 1500W - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Smart - 1500W - Blanc mat - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et A++ en froid - Ultra-Compact : 705 mm de large - Uniquement multi-splits

 
 

Détails du produit

MURAO SMART

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

MURAO SMART

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

diamètre évacuation des condensats

16 mm

type de réfrigérant

R32

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

niveau de pression acoustique refroidissement

19...38 dB(A)

niveau de puissance acoustique

56...56 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

19...37 dB(A)

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

6.7 kg

nombre de niveaux de soufflerie

4

Hauteur

265 mm

Largeur

705 mm

Profondeur

193 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.