Unité Intérieure PACi NX - Mini Cassette 60x60 4 voies - 2.5 kW - nanoeX - Mono

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure cassette (4 voies)

Unité Intérieure PACi NX - Mini Cassette 60x60 4 voies - 2.5 kW avec Technologie nanoeX - Monophasé

 
 

Détails du produit

· De 2,5 à 6,0 kW (4 capacités)
· Classes SEER/SCOP jusqu'à A++*
· Pompe de vidange intégrée
· Pompe de vidange DC et interrupteur à flotteur pour réduire le bruit
· nanoe™ X (Générateur Mark 2 = 9600 milliards de radicaux
hydroxyles/sec) de série pour une meilleure qualité de l'air intérieur
* Classe SCOP A+ pour les capacités 2,5 / 6,0 kW.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

Type d'unité intérieure

cassette (4 voies)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.