Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Umatch cassette dispose de 7 vitesses de ventilation. En sélectionnant la vitesse appropriée en fonction de la hauteur du plafond, un flux d'air approprié peut être garanti.
Unité intérieure Monosplit U-MATCH réversible type cassette 8 voies 600x600 ultra-compacte + Télécommande Infra-Rouge
Modèle GUD35T1/A-S
Puissance froid : 3,5kW ; Puissance chaud : 4kW
Débit : 400 - 600 m3/h
Fluide : R32
Modbus de série, Pompe de relevage (1m)
Dimensions (HxLxP) : 260 x 570 x 570 mm
Poids : 16,5kg
Ioniseur. Filtres de purifi cation. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Nettoyage Auto. batterie. Renouvellementde l'air. Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep.Chau age 8ºC. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction depréchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Allumage progressif. Déshumidifi cation. WiFi En option. Modbus.BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option. Programmateur. Contrôlesans fi l. Télécommande centralisée En option. Pompe de relevage. Twin/Triple/Quadri. Balayage vertical.Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane