Unité Intérieure U-Match Cassette 360° 900X900 T30 - 8,5/8,8kW - R32

Main media

Le Umatch cassette dispose de 7 vitesses de ventilation. En sélectionnant la vitesse appropriée en fonction de la hauteur du plafond, un flux d'air approprié peut être garanti.

 
 

Détails du produit

Unité intérieure Monosplit U-MATCH réversible type cassette 8 voies 900x900 ultra-compacte
Modèle GUD85T1/A-S
Puissance froid : 8,5kW ; Puissance chaud : 8,8kW
Débit : 1100 - 1400 m3/h
Fluide : R32
Modbus de série, Pompe de relevage (1m)
Dimensions (HxLxP) : 200 x 840 x 840 mm
Poids : 21kg
Ioniseur. Filtres de purifi cation. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Nettoyage Auto. batterie. Renouvellementde l'air. Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep.Chau age 8ºC. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction depréchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Allumage progressif. Déshumidifi cation. WiFi En option. Modbus.BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option. Programmateur. Contrôlesans fi l. Télécommande centralisée En option. Pompe de relevage. Twin/Triple/Quadri. Balayage vertical.Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin.

U-match

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

U-match

Multiple de vente

1

Code Douane

84158100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.