Unité Murale Design Haori 2,5/3,2 kW (blanc, gris clair et gris anthracite inclus), Compatible mono. et multisplit, Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma, Wifi de série, Silencieux : 19 dB(A), Commande design, support magnétique,
Gamme HAORI.
Système monosplit avec unité murale design. Fluide R32.
Concept unique d'habillage de l'unité murale par une étoffe de haute qualité pour s'adapter à tous les intérieurs.
Deux couleurs d'habillage fournies de série : gris clair ou gris anthracite. Sans habillage, façade design blanc pur.
Couleurs supplémentaires en option. (kits de type RB-I41**-E)
Possibilité de personnalisation de la couleur.
Trois tailles, de 2,5 à 4,5kW en froid et de 3,2 à 5,5kW en chaud.
Très faibles niveaux sonores : seulement 19dB(A) côté intérieur.
Très haute efficacité énergétique : classe A+++/A+++.
Filtration Toshiba « Ultra-Pure » haute efficacité PM2.5 (94%) associée à un Ioniseur Plasma pour une qualité d’air intérieur élevée.
Télécommande IR luxueuse avec support mural magnétique.
Interface Wifi intégrée pour pilotage à distance via l’application « Toshiba Home AC Control ».
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.
Unité extérieure commune avec les gammes SHORAI+ et Console J2 pour optimisation logistique.
Haori
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
version VRF
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
avec programme d'horloge/ minuterie
avec filtre anti-odeurs
avec filtre de purification d'air
diamètre évacuation des condensats
diamètre nominal conduite de liquide
débit d'air chauffage
débit d'air refroidissement
type de réfrigérant
technologie Inverter
Type d'unité intérieure
avec télécommande sans fil
diamètre nominal, conduite d'aspiration
pompe de relevage intégrée
niveau de puissance acoustique
niveau de pression acoustique chauffage
niveau de pression acoustique refroidissement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
fréquence
principe de fonctionnement
tension de raccordement
nombre de niveaux de soufflerie
avec télécommande
nombre de phases
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur