Unité Murale Shorai Edge 2,5/3,2kW - Noir

Main media

Unité Murale Shorai Edge 2,5/3,2kW noire, Compatible mono. et multisplit, Qualité d'air : filtration Ultra Pure, Wifi intégré : Toshiba Home AC Control, Compatible assistants vocaux, Silencieux : 19 dB(A), Diamètres 3/8-1/4 ,

 
 

Détails du produit

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge Black
- Unité de couleur noire
- Référence : RAS-B10G3KVSGB-E
- Puissance froid : 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 8,6/5,1
- Label énergétique A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 226 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur noire avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux
Pilotage à distance Wifi intégré de série : application Toshiba Home AC Control.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit. (except. taille 05).

Shorai edge

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A+++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Shorai edge

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.