Unité Murale Yukai 1,5/2,0 kW, Compatible mono. et multisplit ,

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.75...2 kW
  • Modèle type fente simple / fentes multiples
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité Murale Yukai 1,5/2,0 kW, Compatible mono. et multisplit, Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control, Silencieux : 19 dB(A), Diamètres 3/8-1/4 ,

 
 

Détails du produit

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-B05E2KVG-E
- Puissance froid : 1,5kW
- Puissance chaud : 2,0kW
- SEER/SCOP : 6,9/4,6 (monosplit)
- Label énergétique A++/A++ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 288 x 770 x 225 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 19dB(A)
- Qualité de l'air intérieur : filtre Ultra Fresh (85% PM2.5)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal
Pas d'appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.

Yukai

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Yukai

Unité intérieure de climatisation

avec télécommande sans fil

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

pompe de relevage intégrée

Non

niveau de puissance acoustique

50...50 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

19...37 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

19...37 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

version VRF

Non

fréquence

50 Hz

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

tension de raccordement

220 V

avec filtre anti-odeurs

Non

nombre de niveaux de soufflerie

5

avec filtre de purification d'air

Oui

avec télécommande

Non

diamètre évacuation des condensats

16 mm

nombre de phases

1

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

poids

9 kg

débit d'air chauffage

199...484 m³/h

Profondeur

225 mm

débit d'air refroidissement

199...484 m³/h

Hauteur

288 mm

puissance frigorifique

0.75...2 kW

Modèle type

fente simple / fentes multiples

type de réfrigérant

R32

Largeur

770 mm

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

Couleur

blanc

puissance calorifique (nominale)

0.8...3 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.