Unité Murale Yukai 2,0/2,5 kW, Compatible mono. et multisplit ,

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.76...2.6 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)
  • Modèle type fente simple / fentes multiples

Unité Murale Yukai 2,0/2,5 kW, Compatible mono. et multisplit, Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control, Silencieux : 19 dB(A), Diamètres 3/8-1/4 ,

 
 

Détails du produit

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-B07E2KVG-E
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,9/4,6 (monosplit)
- Label énergétique A++/A++ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 288 x 770 x 225 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 19dB(A)
- Qualité de l'air intérieur : filtre Ultra Fresh (85% PM2.5)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal
Pas d'appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Unités intérieures compatibles monosplit et multisplit.

Yukai

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Ventilation - Traitement de l'air A++
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Yukai

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Oui

diamètre évacuation des condensats

16 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

débit d'air chauffage

209...505 m³/h

débit d'air refroidissement

209...505 m³/h

puissance frigorifique

0.76...2.6 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

0.82...3.3 kW

avec télécommande sans fil

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

pompe de relevage intégrée

Non

niveau de puissance acoustique

51...51 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

19...38 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

19...38 dB(A)

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

220 V

nombre de niveaux de soufflerie

5

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

9 kg

Profondeur

225 mm

Hauteur

288 mm

Modèle type

fente simple / fentes multiples

Largeur

770 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.