Notre Centre Logistique Régional de Saint-Martin-de-Crau est temporairement inaccessible en raison des inondations. Les livraisons restent assurées dans les départements 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 26, 30, 31, 34, 48, 66, 83 et 84, avec un délai estimatif de J+2 à J+3. Les mises à disposition en agence sont maintenues en J+2. Vos interlocuteurs habituels restent joignables par téléphone et par e-mail.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services
star
Expertises
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
  • Appareillage et contrôle du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Automatisme du bâtiment
  • Boite d'encastrement et de dérivation
  • Distribution et gestion de l'énergie
  • Distribution et protection AC
  • Coffret et enveloppe
  • Commande modulaire
  • Branchement au réseau électrique
  • IRVE
  • Gestion de l'énergie
  • Moyenne tension
  • Distribution et protection DC
  • Produits Industriels
  • Commande et protection moteur
  • Boite coffret et armoire
  • Automatisme programmable
  • Connectique et raccordement
  • Commande et signalisation
  • Détection et capteur
  • Transformateur et alimentation
  • Sécurité machine
  • Protection fusible
  • Mesure régulation instrumentation
  • Produits ATEX
  • Actionneur électrique
  • Pneumatique
  • Production d'énergie - Photovoltaïque
  • Module photovoltaïque
  • Conversion d'énergie PV et onduleur
  • Supportage et structure
  • Gestion, stockage et affichage de l'énergie
  • Protection photovoltaïque et accessoires
  • Kit photovoltaïque
  • Production d'énergie autonome
  • Chauffage électrique climatisation ventilation
  • Chauffage domestique
  • Ventilation
  • Climatisation
  • Chauffe eau
  • Régulation
  • Chauffage industriel et tertiaire
  • Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
  • Chauffage hydraulique et plomberie
  • Energie renouvelable ENR
  • Emetteur eau chaude
  • Chauffage gaz
  • Canalisation hydraulique
  • Robinetterie de bâtiment
  • Raccord hydraulique
  • Accessoires chaufferie
  • Fumisterie
  • Système de circulation et pompage
  • Mesure et comptage
  • Production ECS
  • Chauffage fioul
  • Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
  • Traitement de l'eau
  • Chauffage bois
  • Sanitaire
  • Equipement de salle de bain
  • Equipement de toilettes
  • Sanitaire de collectivité
  • Equipement de cuisine
  • Vidage et accessoires sanitaire
  • Equipement mobilité réduite et hospitalier
  • Eclairage
  • Sources
  • Luminaire d'intérieur fonctionnel
  • Luminaire d'intérieur décoratif
  • Luminaire d'extérieur
  • Appareillage et accessoires d'éclairage
  • Fils et Câbles
  • Câble d'alimentation en énergie
  • Câble sans halogène et sécurité incendie
  • Câble et fil domestique
  • Câble de communication
  • Conducteur nu
  • Câble réseau de transmission et de liaison
  • Câble de contrôle, manutention et instrumentation
  • Câble de production et distribution d'énergie
  • Conduits et cheminements
  • Goulotte, moulure et GTL
  • Conduit plastique souple et rigide
  • Chemin de câbles et échelle
  • Alimentation et équipement du poste de travail
  • Gaine & conduit de protection et de guidage
  • Outillage, mesure et fixation
  • Fixation
  • Outillage à main
  • Mesure portable
  • Equipement chantier, atelier et véhicule
  • Electroportatif
  • Equipement de protection et de sécurité
  • Connexion et accessoires d'installation électrique
  • Marquage, repérage et isolation
  • Sécurité et communication
  • Eclairage de sécurité
  • Portier interphonie
  • Automatisme d'ouverture
  • Alarme incendie et PPMS
  • Alarme intrusion et caméra connectée
  • Contrôle d'accès
  • Vidéoprotection
  • Antenne
  • Batterie
  • Interphonie tertiaire
  • Sonorisation et visioconférence
  • Alarme technique et hospitalière
  • Téléphonie émission réception
  • Gestion du temps
  • Réseau informatique
  • Produit cuivre
  • Coffret baie et accessoires
  • Onduleur
  • Produit fibre optique
  • Produit actif et accessoires
  • Mesure réseau informatique
  • Outillage réseau informatique
  • Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
  • Electroménager multimédia et informatique
  • Buanderie et Restauration professionnelle
  • Cuisson encastrable
  • Froid
  • Image
  • Informatique
  • Lavage
  • Téléphone, tablette et photo
  • Petit électroménager
  • Cuisson
  • Lavage encastrable
  • Froid encastrable
  • Hifi
  • Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
  • Equipement hôtelier professionnel
  • Nettoyage professionnel
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Accueil
/
Chauffage électrique climatisation ventilation
/
Climatisation
/
Climatiseur split
/
U-125PZH4E8

Unité extérieure PACi ELITE R32 Inverter 12,5 kW 3ph

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel
PNSU-125PZH4E8
content_copy
Réf Fab
U-125PZH4E8
content_copy
EAN13
5025232945399
content_copy

Caractéristiques principales

  • Principe d'action refroidissement et chauffage

Unité Extérieure PACi NX ELITE R32 avec technologie Inverter 12,5 kW - Triphasé pour application tertiaire

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

. Gamme PACi Elite, unités extérieures · R32
. Monophasée / Triphasée
. De 7,1 Kw à 14 Kw
· Flexibilité grâce à différents types d'unités intérieures
· Bénéfices apportés par les radicaux hydroxyles
· Solution clé en main de Panasonic. Groupe extérieur, unité intérieure et interface de contrôle dans une offre packagée
· Large choix d'options de contrôle (individuel, centralisé, cloud)
· Redondance pour 2 systèmes avec la gamme de télécommandes CONEX et pour 3 systèmes avec le contrôleur de redondance PAW-PACR3 en option

Gamme PACi NX : la solution idéale pour la rénovation
Ces séries ont été développées avec alimentation et communication sur 3 fils (+ terre). Elle permet de remplacer facilement les anciens systèmes par des connexions a 3 fils couramment utilisées dans de nombreux systèmes.
Cette gamme, qui a été améliorée, est capable de fonctionner même dans des conditions extérieures difficiles. Le mode froid est possible même en cas de température extérieure basse (jusqu'à -20°C*) ou élevée (jusqu'à 52°C).
Le mode chaud peut également fonctionner à des températures extérieures allant jusqu'à -20°C.

Pzh4

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Pzh4

Unité extérieure mono-split

Différence de hauteur maximale

30 m

Plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

Plage de température de fonctionnement froid (Dry Bulb)

-20...52 °C

Diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

Diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

COP (chauffage)

4.61

EER (refroidissement)

3.8

Puissance absorbée nominale chauffage

0.58...4.75 kW

Puissance absorbée nominale refroidissement

0.6...4.55 kW

Type de réfrigérant

R32

Technologie Inverter

Oui

Diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.88 mm

Diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

ETAs ηs-h (climat moyen)

186 %

ETAs ηs-c (efficacité énergétique saisonnière du refroidissement des espaces)

303 %

Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

Niveau de pression acoustique chauffage

55...55 dB(A)

Niveau de pression acoustique refroidissement

55...55 dB(A)

Charge en fluide réfrigérant préchargé

3.2 kg

Principe d'action

refroidissement et chauffage

Tension de raccordement

400 V

Nombre de phases

2

Poids

84 kg

Profondeur

370 mm

Hauteur

996 mm

Largeur

980 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Expertises
Expertises
  • Courant faible - Conectis by Rexel
  • Eclairage - Lumotion by Rexel
  • Genie climatique - Climancy by Rexel
  • Photovoltaïque - PV by Rexel
  • IRVE - Freshmile
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel