Filtre pour grille de reprise 500 x 400 mm ( dimensions 450 x 350 mm)

Main media

Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 450 x 350 mm pour grille de reprise de 500x400 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre à air plat

Matériau

polyester

avec bordure de filtre

Oui

matériau de la bordure

aluminium

Profondeur

400 mm

Hauteur

10 mm

Largeur

500 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.