Grille de soufflage double déflexion en aluminium blanc mat de 300 x 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur avant 100 mm
  • largeur avant 300 mm
  • Matériau aluminium

Grille de soufflage double déflexion de 300 x 100 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord arrondi - Débits : 200 à 400 m3/h

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille à lamelles

fixation intérieure/ grille

vis invisible

échantillon d'air réglable

Oui

réglage du volume

sans

hauteur avant

100 mm

largeur avant

300 mm

Matériau

aluminium

Traitement de surface

laqué / peint

Numéro RAL

9016

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.