Grille de soufflage lames courbes aluminium blanc mat RAL9016 de 400 x200 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur avant 200 mm
  • largeur avant 400 mm
  • Matériau aluminium

Grille de soufflage à lames courbes horizontales orientables de 400 x 200 mm , en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - Débits : 200 à 600 m3/h

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille à lamelles

fixation intérieure/ grille

vis invisible

réglage du volume

sans

échantillon d'air réglable

Oui

hauteur avant

200 mm

largeur avant

400 mm

Matériau

aluminium

Traitement de surface

laqué / peint

Numéro RAL

9016

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.