Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conduite de refroidissement double
  • diamètre nominal 3/8 pouce - 5/8 pouce
  • Longueur 30 m
ICON

Couronne cuivre 08-1mm 3/8-5/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) 30m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

 
 

Détails du produit

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74111090

Liaisons frigorifiques

type de conduite de refroidissement

double

diamètre nominal

3/8 pouce - 5/8 pouce

Longueur

30 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.