Pompe à piston monobloc Si-60 avec bac 0,5L - 230V CE

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 10 m
  • volume refoulé max. 20 l/h
  • Modèle type avec flotteur interne
ICON

Pompe à piston monobloc avec bac 0,5L pour application climatisation - Débit max 20l/h

 
 

Détails du produit

Conçue pour convenir à tout climatiseur jusqu'à 20 kW, la Si-60 est une pompe avec réservoir (0,37l) intégrant la technologie de pompe à piston Sauermann développée spécifiquement pour le relevage des condensats. D'un design aux lignes épurées permettant une manipulation facile,cette pompe aux petites dimensions se loge facilement dans toutes les configurations d'installation.

SI-60

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SI-60

Multiple de vente

1

Code Douane

84135069

Pompe à eau de condensation

tuyau d’évacuation compris

Non

granulés compris

Non

montage au sol

Oui

diamètre raccordement côté sortie

6...6 mm

valeur de PH min.

7

puissance électrique du moteur (P1)

10 W

émission du bruit

38 dB(A)

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50/60 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

autre

hauteur d’élévation max.

10 m

volume refoulé max.

20 l/h

Montage mural

Non

classe de qualité corps de pompe

ABS

classe d’isolation selon IEC

B

matériau corps de pompe

plastique

alarme sonore

Non

diamètre raccordement côté entrée

15...15 mm

longueur du câble

1.5 m

nombre de phases

1

volume du conteneur

0.37 l

Profondeur

168 mm

Hauteur

88 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

90 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.