Pompe centrifuge SI1805 avec bac 0,5L - 230V CE

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type avec flotteur interne

Pompe centrifuge monobloc SI1805 avec réservoir 0,5L faible hauteur pour une installation aisée

 
 

Détails du produit

SI-18

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SI-18

Multiple de vente

1

Code Douane

84137035

Pompe à eau de condensation

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

130 mm

volume du conteneur

0.5 l

Profondeur

195 mm

Hauteur

132 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.