Pompe centrifuge SI1830 avec bac 0,5L - 230V CE

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type avec flotteur interne

Pompe centrifuge monobloc SI1830 avec réservoir 0,5L pour chaudière à condensation à fioul, résitante aux condensats chauds et acides

 
 

Détails du produit

Conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, la pompe centrifuge Si-1830 tolère parfaitement les condensats chargés (ex: résidus de pétrole), chauds et très acides des chaudières à condensation fioul.
Protégé par une coque étanche, le moteur est à l'abri des vapeurs acides et des projections d'eau.

SI-18

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SI-18

Multiple de vente

1

Code Douane

84137035

Pompe à eau de condensation

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

volume du conteneur

0.5 l

Profondeur

221 mm

Hauteur

106 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.