Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide, pour système de goulotte eurosplit 60x80mm noire
La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ – seulement 16 dB(A) – est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L'installation est simple et flexible. La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une consommation d'énergie réduite. Des performances maximales, une puissance à la demande, un fonctionnement quasi-silencieux, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique accrue.
• Installation simple et rapide.
• Pas besoin d'amortisseur, d'anti-siphon, de boutons ou de lumières.
• Pas besoin d'une Maxi Verte - cette pompe est une Mini et une Maxi tout-en-un.
• S'adapte à tous les systèmes de goulottes.
• De plus, notre gamme Kwik Fix est disponible en trois couleurs (blanc, crème, noir).
• Plug & Play.
• Rétro-compatible. Pompe de remplacement disponible, ainsi que le système complet.
• Fonctionnement presque silencieux : aussi bas que 16dB(A)@1m.
• Vitesse variable
• Puissance à la demande, pièces sans contact = silence.
• Technologie éprouvée.
• Même technologie que notre best-seller Mini Blanche Silence+.
• Ne fonctionne que lorsque c'est nécessaire.
• Consommation d'énergie jusqu'à 10 fois inférieure.
• Un débit impressionnant allant jusqu'à 40 l/h
• Un réservoir plus grand et une capacité de tete = en hauteur plus importante.
• Garantie de satisfaction.
• Le tout assorti d'une garantie de trois ans.
• Parfaite pour un usage commercial et domestique
Les utilisateurs d'aujourd'hui exigent des pompes de relevage de condensats silencieuses, notamment dans les espaces réservés aux bureaux ou dans les hôtels. Les pompes Silence+ sont parfaitement adaptées à ces types d'applications.
La gamme Silence+ est conçue sur la base d'une ‘approche globale du
système', pour assurer un fonctionnement aussi silencieux que possible
sans compromettre ses performances.
Silence+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
tuyau d’évacuation compris
montage au sol
Classe de qualité corps de pompe
matériau corps de pompe
hauteur d’aspiration max.
diamètre raccordement côté entrée
diamètre raccordement côté sortie
émission du bruit
Classe de protection (IP)
Fréquence
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
Volume refoulé max.
Montage mural
Longueur du câble
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Intensité