Manager Compteur intuis connect, gestion tarifaire

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose autre
  • nombre de modules 1
  • mode de connexion internet Wi-Fi/WLAN
ICON

Le Manager Compteur, raccordé sur la sortie TIC du compteur Elec, diffuse ses infos par radio-fréquence aux radiateurs connectés intuis et active le Délestage -la gestion des tarifs Tempo et EJP-l'affichage de la consommation générale

 
 

Détails du produit

Le Manager Compteur, raccordé sur la sortie TIC du compteur Elec, diffuse ses infos par radio-fréquence aux radiateurs connectés intuis et active le Délestage -la gestion des tarifs Tempo et EJP-l'affichage de la consommation générale
Permet de lier l'installation de radiateurs connectés à la télé information du compteur électrique
Gestionnaire d'énergie connecté intuis connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur domotique

modem intégré

Non

pilotage de la climatisation/ventilation

Non

pilotage d'éléments multimédia

Non

pilotage d'éléments de sécurité

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

supporte le protocole Z-Wave

Non

supporte le protocole EnOcean

Non

Type de pose

autre

Largeur

100 mm

Longueur

170 mm

Hauteur/Profondeur

50 mm

supporte le protocole KNX

Non

nombre de modules

1

power over Ethernet

Non

nombre de ports USB

0

gestion des alarmes

Non

avec commande vocale

Oui

alimentation électrique principale

autre

pilotage de l'électroménager

Non

supporte le protocole X3D

Non

utilisation hors connexion

Oui

pilotage de l'eau chaude sanitaire

Non

pilotage du chauffage

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes)

Non

pilotage de l'éclairage

Non

supporte le protocole ZigBee

Non

supporte le protocole IO Homecontrol

Non

supporte le protocole RTS

Non

mode de connexion internet

Wi-Fi/WLAN

Commande via Bluetooth

Non

nombre max. d'appareils supportés

1

Compatible IFTTT

Non

nombre de ports RJ45

0

avec gestion de la charge

Non

système de bus KNX-radio

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.