Module intuis connect with Netatmo gris anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose autre
  • nombre de modules 1
  • mode de connexion internet Wi-Fi/WLAN
ICON

Module de connexion gris anthracite pour radiateurs Applimo, Airelec, Campa, Noirot. Algorithmes d'intelligence thermique. Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations..

 
 

Détails du produit

Muller Intuitiv Gris
Module plug'n play connecté MULLER Intuitiv with Netatmo pour radiateurs Applimo, Airelec, Campa, Noirot. Algorithmes d'intelligence thermique. Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consommations…
Module de connexion radiateurs
Insérez le module dans un de vos radiateurs intelligents intuis et téléchargez l'appli disponible sur l'App Store ou Google Play.
Né de l'alliance entre intuis et Netatmo, le module intuis connect mutualise l'intelligence de vos radiateurs et les agrège dans l'univers connecté de la maison, pour encore plus de simplicité, confort et économies

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôleur domotique

supporte le protocole Z-Wave

Non

Type de pose

autre

Largeur

100 mm

Longueur

100 mm

Hauteur/Profondeur

50 mm

supporte le protocole KNX

Non

nombre de modules

1

power over Ethernet

Non

nombre de ports USB

0

gestion des alarmes

Non

avec commande vocale

Oui

alimentation électrique principale

autre

système de bus KNX-radio

Non

avec gestion de la charge

Oui

nombre de ports RJ45

0

Compatible IFTTT

Non

nombre max. d'appareils supportés

20

Commande via Bluetooth

Non

mode de connexion internet

Wi-Fi/WLAN

supporte le protocole RTS

Non

modem intégré

Non

pilotage de l'électroménager

Non

supporte le protocole X3D

Non

utilisation hors connexion

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

pilotage d'éléments de sécurité

Non

pilotage d'éléments multimédia

Non

pilotage de la climatisation/ventilation

Non

pilotage de l'eau chaude sanitaire

Oui

pilotage du chauffage

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes)

Non

pilotage de l'éclairage

Non

supporte le protocole ZigBee

Oui

supporte le protocole IO Homecontrol

Non

supporte le protocole EnOcean

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.