Produit reconditionné

Driver 620 Recondit Programmateur de 1 à 2 zones pour chauffage fil pilote

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 2
ICON

Reconditionné - Programmateur 2 zones pour chauffage électrique fil pilote avec dérogations - Fixation en saillie

 
 

Détails du produit

Fonctions : Programmation hebdomadaire
Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres (confort, éco, hors gel, arrêt)
Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 heures
Dérogation permanente par la molette
Absence programmable de 1 à 365 jours
Affichage de la température d'ambiance Bénéfices : Installation simple et rapide en ambiance
Aucun élément au tableau électrique

Driver

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Gamme

Driver

Reconditionné

Oui

Interrupteur horaire numérique

carte mémoire incluse

Non

entrée externe de contact à poussoir

Non

Classe de protection (IP)

IP30

guidage texte à l'écran

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA

0.1 A

réserve de marche en heures

2

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Non

contact de commutation hors tension

Non

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

synchronisé avec le secteur

Oui

programme d'impulsion

Non

programme aléatoire

Non

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

GPS

Non

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Non

Nbre de canaux

2

programme astronomique

Non

Profondeur

16 mm

Hauteur

104 mm

Largeur

80 mm

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.