Pack RF 6600 FP connecté 3 récepteurs RF 6600 FP + 1 box connectée Tydom Home

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 1
ICON

Pack radio pour chauffage électrique fil pilote comprenant 3 récepteurs RF 6600 FP + 1 box maison connectée Tydom Home

 
 

Détails du produit

Fonctions : Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un émetteur compatible, d'un smartphone ou d'une tablette via l'application Tydom
Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système Bénéfices : Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage, sans tirer de câbles fil pilote
Solution idéale pour un chauffage connecté en rénovation
Communication sans fil et évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Calybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Calybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Interrupteur horaire numérique

carte mémoire incluse

Non

entrée externe de contact à poussoir

Non

précision par jour

1 s

Classe de protection (IP)

IP44

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

0.1 A

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Non

Type de tension d'alimentation

AC

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme d'impulsion

Non

programme aléatoire

Non

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

GPS

Non

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Oui

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Oui

nombre d'emplacements de mémoire

32

Profondeur

20 mm

Hauteur

102 mm

Largeur

54 mm

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.