Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack filaire pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle comprenant 1 thermostat d'ambiance Tybox 5000 + 1 box maison connectée Tydom Home
Fonctions : Commande pour chaudière, pompe à chaleur non réversible ou poêle
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom (limité à 1 Tybox 5000 par Tydom)
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps réglable) ou Tout ou Rien
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de la consigne
Indication de la température ambiante
Etalonnage de la sonde de température
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Bénéfices : Installation simple et rapide
Produit discret, avec possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
différence ajustable
capteur externe
charge de contact max.
optimisation
température affichée
exécution horloge
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
nombre de sorties de ventilation
ventilation
Compatible IFTTT
Avec détecteur de présence
classe de la température de contrôle
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
Auto-apprentissage
Commande à distance possible
commande
Plage de mesure
Finition des contacts
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
Raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur