Interface de communication RAS / TU2C-Link

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée adaptateur d'interface

Interface de communication RAS / TU2C-Link : raccordement des unités RAS compatibles sur des solutions de gestion centralisée (commandes, passerelles..) ,

 
 

Détails du produit

Interface de communication RAS / TU2C-Link : raccordement des unités RAS compatibles sur des solutions de gestion centralisée (commandes, passerelles…).
Compatible avec gammes RAS : YUKAI, SEIYA, SHORAI EDGE, SHORAI+, SHORAI, HAORI, DAISEIKAI 9, Console J2.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

adaptateur d'interface

Profondeur

28 mm

Hauteur

120 mm

Largeur

120 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.