Régulation Régulation (569 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Hub Cozytouch - accessoire de connectivité
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Hub Cozytouch - accessoire de connectivité pour les produits Atlantic compatibles radiateurs et PAC air/air - protocole Zibgee
Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch - accessoire pour tous produits de la marque Atlantic
Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Bridge Cozytouch - boîtier de connexion wifi pour Application Cozytouch - accessoire pour tous produits de la marque Atlantic
Régulateur universel 1 boucle 2 analog.
SIEMENS HVAC
Applications présélectionnées testées Configuration flexible Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue
Hub Cozytouch - accessoire de connectivité
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Hub Cozytouch - accessoire de connectivité pour les produits Atlantic compatibles radiateurs et PAC air/air - protocole Zibgee
Adaptateur OBLIGATOIRE pour solution sans fil oxylis iCONDENS
ELM LEBLANC
Adaptateur OBLIGATOIRE pour solution sans fil oxylis iCONDENS (KCR 110RF, K30 RF, CT200 + clé radio)
Boitier de commande 'Direct First'
FRICO
Boitier de commande 'Direct First' pour rideaux d'air et Aérothermes
Hub Cozytouch Thermor Accessoire de connectivité
THERMOR
Hub Cozytouch Thermor - Accessoire de connectivité: Pilotage par pièce et programmation à distance. Réglage simple et rapide de la température. Affichage de l'état de chauffe de l'appareil.
Transformateur (IP20) 230V~ vers 24V~ 30VA
SIEMENS HVAC
Transformateur avec boîtier, permettant de réduire la tension de 230 V CA à 24 V CA (puissance de sortie 30 VA) Fusible à réinitialisation automatique intégré côté primaire Interrupteur
Delta 125N  Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation
DELTA DORE
Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation via des contacteurs de puissance
Régulateur chauffage 1 circuit 230V, affichage, minuterie, IP42, 6 entrées analogiques
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure, avec ou sans influence de la pièce 6 types d'installation programmés sont fournis
Régulateur chauffage communicant Synco 700, 5 sorties numériques, 6 entrées analogiques, IP20
SIEMENS HVAC
Régulateur de chauffage comme régulateur primaire ou régulateur principal (chauffage urbain) ou régulateur de circuit de chauffage Régulation de température de chaudière Régulation de 3 circuits de chauffage
Régulateur univ. 2 Bcl 2 analog 2 relais
SIEMENS HVAC
Applications présélectionnées testées Configuration flexible Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue
Module entrées sorties communicant
SIEMENS HVAC
Le RMS705B-1 complète la gamme de produits Synco700 en tant qu'unité librement configurable pour les fonctions de régulation et de surveillance dans les installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération non standard.
Régulateur chauffage analog. 1 circ.
SIEMENS HVAC
Régulateurs de chauffage pour l'utilisation dans les bâtiments résidentiels ou les petits bâtiments commerciaux qui disposent de leur propre production de chaleur. Éléments de commande analogiques faciles à comprendre pour compr...
Régulateur chauffage prog. 2 circ. + ECS
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage indépendants avec ou sans influence de la pièce, du chauffage de l'eau chaude sanitaire et de la régulation de la chaudi...
Régulateur cascade communicant
SIEMENS HVAC
Régulateurs modulaires de chauffage avec fonctions de commande et de surveillance intégrées pour : Jusqu'à 6 chaudières, brûleurs à étages ou modulants Prérégulation, circuit de chauffage Applications prédéfinies et testées
Module extension univers. (6EU+2SA+4SD)
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Régulateur universel communicant 2 circ.
SIEMENS HVAC
Régulateurs universels avec fonctions de commande et de surveillance intégrées Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue, la pression le différentiel, le débit et qualité de l'air