Siemens QAE2120.010 Sonde de température plongeur Ni1000 100mm plage -30 à +130°C IP42 avec doigt de gant en laiton

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température -30...-30 °C
 
 

Détails du produit

Plage -30 à +130°C (LG-Ni1000) IP42 à IP54 selon presse-étoupe / Sonde livrée AVEC doigt de gant laiton ALT-SB100 / Plongeur 100mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

câble fixe sur capteur

Non

profondeur boîtier

31 mm

largeur boîtier

80 mm

hauteur boîtier

60 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

type de capteur

Ni1000

bouton-poussoir de mise en veille

Non

longueur d'enfichage

100 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

potentiomètre avec bouton de réglage

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier

Non

nombre de signaux de sortie

0

mesure des COV

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Non

mesure du CO1

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

plage de mesure de la température

-30...-30 °C

Bluetooth

Non

avec matériau de fixation

Non

Classe de protection (IP)

IP42

compatible Wi-Fi

Non

antidéflagration

Non

technologie

autre

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

avec boîtier

Non

sans fil

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.