Acti9 THD - thermostat d'ambiance

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 10 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose saillie

Acti9 THD - thermostat d'ambiance - H70mmxL70mmxP25mm - IP40 - montage au mur - mode opératoire : confort, 5..30 °C - précision de mesure : +/-0,5 °C - plage de réglage de la température : 5..30 °C

 
 

Détails du produit

Pour gérer au mieux votre chauffage et pour une bonne maîtrise de l'énergie, ce thermostat Multi9 de Schneider Electric se monte au mur en toute facilité. Thermostat mécanique, il s'adapte aux appareils de chauffage acceptant une commande électrique "tout ou rien" (convecteur, chaudière, etc.). Ce thermostat TH dispose d'une plage de réglage de la température allant de +5°C à +30°C, avec une consigne "confort" de la température. Précis (différentiel statique), ce thermostat en ambiance optimise la régulation par résistance anticipatrice pour les appareils de chauffage à forte inertie et limite la plage de réglage par index mécanique. De classe 2, ce thermorégulateur maintient une température constante pour un confort optimal dans les intérieurs et un hiver délicieusement chaud. Il dispose d'un degré de protection IP 40.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Acti9

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

différence ajustable

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Non

charge de contact max.

10 A

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

0

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

P

avec récepteur

Non

tension max. contacts

250 V

Degré de protection (NEMA)

1

classe de la température de contrôle

I

Classe de protection (IP)

IP40

antidéflagration

Non

commande

pivotant

plage de mesure

5...30 °C

finition des contacts

contact à ouverture (NC)

type d'alimentation électrique

230 V CA

avec affichage

Non

raccordement

autre

Profondeur

25 mm

Hauteur

70 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

70 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.