Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat d'ambiance encastré pour boîtes de dérivation rondes et carrées avec écran LCD pour ventilo-convecteurs et compresseurs - Communication Modbus - Pour applications de chauffage et ou de refroidissement
Flush-mount room thermostat for round and square conduit boxes with LCD for fan coil units and compressors
- Modbus communications
- For heating and or cooling applications
- 2 or 3-position control outputs
- ECM fan output
- 2 multifunctional inputs for 1) keycard contact window contact (DI) 2) heat cool changeover (AI & DI)
- Operating modes: Comfort, Economy and Protection
- Automatic or manual heating cooling changeover
- Adjustable commissioning and control parameters
- Minimum and maximum setpoint limitation
- Color of housing: signal white (RAL 9003)
- Backlit display
Application selectable:
- 2-pipe system
- 4-pipe system
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
capteur externe
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
avec commande sur site
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
contact à poussoir de présence
fonctionnement en parallèle possible
réglage manuel de la valeur de consigne
avec protection contre le vol/démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Nombre d’entrées numériques
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Avec affichage
Traitement de surface
Couleur
Composition
Type de pose