Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant hydraulique, filaire, 230V,

Main media

Caractéristiques principales

  • raccordement 2-fils intégral

Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant hydraulique, filaire, 230V, montage encastré, taille 80 x 80, programmable

 
 

Détails du produit

Icon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Icon

Thermostat d'ambiance programmable

adapté aux climatiseurs

Non

nombre de sorties refroidissement

0

nombre de sorties chauffage

1

caractéristique de réglage

autre

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

type de régulation on/off

Oui

Compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP44

antidéflagration

Non

avec rétraction thermique

Oui

avec affichage

Non

raccordement

2-fils intégral

Profondeur

118 mm

Hauteur

69 mm

Largeur

109 mm

Couleur

beige

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.