Icon² MC, Basic, EU

Main media

Détails du produit

Icon 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Icon 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

antidéflagration

Non

Profondeur

358 mm

Hauteur

65 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

170 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.