Limiteur de température pour départ plancher 65°C

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRE Unité intérieure pilote intuis - Limiteur de température pour départ plancher 65°C

 
 

Détails du produit

Limiteur de température pour un circuit plancher chauffant .
Limitation haute de la température de départ de l'eau à 65°C.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

hauteur

50 mm

adapté à

montage à l’intérieur

profondeur

50 mm

largeur

150 mm

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.