Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modes de fonctionnement : Confort, Économie d'énergie et Protection Sorties de contrôle PWM tout ou rien ou 3 positions Vitesse de ventilateur automatique ou manuel 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce,
RDG100
- Modes de fonctionnement : Confort, Économie d'énergie et Protection
- Sorties de contrôle PWM tout ou rien ou 3 positions
- Vitesse de ventilateur automatique ou manuel
- 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température ambiante externe de reprise (QAH11.1, QAA32), commutation chaleur froid, changement de mode de fonctionnement, contact de fenêtre activé désactivé, surveillance du point de rosée, activation du chauffage électrique, contact de défaut
- Commutation automatique ou manuelle de chauffage rafraîchissement
- Paramètres de mise en service et de contrôle réglables
- Limitation minimale et maximale de la consigne
- Rétroéclairage
Application sélectionnable :
- Système à 2 tubes
- Système à 2 tubes avec radiateur électrique
- Système à 2 tubes et chauffage de radiateur au sol
- Système à 4 tubes
- Système à 4 tubes avec radiateur électrique
- Système de chauffage ou rafraîchissement à 2 étapes
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Plage de mesure
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
Raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose