Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sortie 0...10 V pour actionneur VAV et sortie auxiliaire (MARCHE ARRET), PWM ou 3 positions ou 3 positions pour actionneur VAV et sortie auxiliaire 0...10 V 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température
RDG400
- Sortie 0...10 V pour actionneur VAV et sortie auxiliaire (MARCHE ARRET), PWM ou 3 positions ou 3 positions pour actionneur VAV et sortie auxiliaire 0...10 V
- 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température ambiante externe de reprise (1x, QAH11.1, QAA32), commutation chaleur froid, changement de mode de fonctionnement, contact de fenêtre activé désactivé, surveillance du point de rosée, chauffage électrique activé, contact de défaut
- Modes de fonctionnement : Confort, Économie d'énergie et Protection
- Commande de ventilation modulante PI
- Régulation en fonction de la température ambiante ou de la température de l'air recyclé
- Commutation automatique ou manuelle de chauffage rafraîchissement
- Paramètres de mise en service et de contrôle réglables
- Limitation minimale et maximale de la consigne
- Limitation minimale et maximale du signal du début d'air
- Inversion possible du signal de sortie (0...10 V CC)
- Rétroéclairage
Application sélectionnable :
- Système 1 voie
- Système 1 voie avec radiateur électrique
- Système 1 voie et chauffage de radiateur au sol
- Système 1 voie avec bobine de chauffage rafraîchissement
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
température affichée
avec indication du bruit
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
plage de mesure
type d'alimentation électrique
avec affichage
raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose