Sonde ECS / piscine - D= 6 mm, longeur 3 m

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRE Contrôle de circuits intuis - Sonde pour Eau Chaude Sanitaire (ECS) ou piscine - diamètre : 6 mm, longeur 3 m

 
 

Détails du produit

Sonde eau chaude sanitaire ou piscine.
A placer dans un doigt de gant.
Constituée de :
- 1 câble 2 fils, longueur 3 m,
- Sonde de Ø 6 mm.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70, HTi70,
- chaudières gaz Pulsatoire,
- chaudières fioul Rembrandt,
- chaudières électriques Gialix MA et MT,
- ballons réchauffeurs domestiques PEJ, BRV et BRS.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

Hauteur

6 mm

Largeur

6 mm

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

3000 mm

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.