Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur pour pompes à chaleur, affiche la température actuelle et les modes de confort, et permet de régler la température et le niveau de confort.

 
 

Détails du produit

Sonde d'ambiance interactive pour contrôle de la température dans la zone de chauffage où elle est installée.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70 et HTi70,
- chaudières gaz Pulsatoire, Lélia+,
- module de gestion hydraulique Thorix évolution,
- modules de distribution d'étage CIC,
- modules thermiques avec ECS accumulée Logix.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

30 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

90 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.