TH RNC /2 - thermostat d'ambiance radio non chrono-proportionnel, connectable

Main media
ICON

TH RNC /2 - thermostat d'ambiance radio non chrono-proportionnel - programmation hebdomadaire - connectable - récepteur mural

 
 

Détails du produit

Thermostat d'ambiance programmable à cycle hebdomadaire et récepteur mural.
Sans fil.
Non chrono-proportionnel.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70 et HTi70,
- chaudières gaz Pulsatoire,
- chaudières gaz Lélia+,
- chaudières fioul Rembrandt,
- chaudières électriques Gialix,
- module de gestion hydraulique Thorix évolution,
- modules de distribution d'étage CIC,
- modules thermiques avec ECS accumulée Logix,
- radiateurs gaz.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Thermostat d’ambiance

Largeur

150 mm

Hauteur

70 mm

Profondeur

50 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.