THERMOSTAT ELECTROMECANIQUE RMT 230 V

Main media

Détails du produit

Rmt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rmt

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

antidéflagration

Non

Hauteur

80 mm

Profondeur

40 mm

Largeur

80 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.