TP 2001-RF V2, thermostat digital sans fils, avec afficheur, sortie relais inver

Main media

TP 2001-RF V2, thermostat digital sans fils, avec afficheur, sortie relais inverseur, alimentation à piles pour le thermostat, alime ntation 230V pour le recepteur.

 
 

Détails du produit

Ret

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ret

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d'ambiance programmable

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

type de régulation on/off

Oui

Compatible IFTTT

Non

antidéflagration

Non

Profondeur

218 mm

Hauteur

46 mm

Largeur

101 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.