Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat d'ambiance électronique indépendant du réseau, alimenté par piles, avec commande de sortie TPI. La température requise est ajustée avec le bouton de réglage en façade de l'unité. Utilisation
RDH100
Thermostat d'ambiance électronique indépendant du réseau, alimenté par piles, avec commande de sortie TPI. La température requise est ajustée avec le bouton de réglage en façade de l'unité.
- Utilisation facile grâce au grand bouton de réglage et au grand écran
- Pour le chauffage pur
- Couleur de la façade du boîtier : blanc de sécurité RAL9003
- Couleur du socle : gris clair RAL7035
- 2 piles alcalines 1,5 V AA incluses
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
différence ajustable
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
température affichée
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
valeur différentielle
charge de contact max.
avec récepteur
tension max. contacts
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
caractéristique de réglage
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
type de capteur
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
classe de la température de contrôle
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Finition des contacts
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
commande
Plage de mesure
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Raccordement
Largeur
Couleur
Type de pose