Thermostat amb. grand LCD kit RF

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 8 A
  • type d'alimentation électrique autre
  • Type de pose saillie

RDH100RF SET Jeu de régulateurs de fréquence radio composé de: RDH100RF: thermostat d'ambiance électronique avec émetteur radiofréquence, même fonctionnalité que le RDH100. Caractéristiques techniques: - Fréquence de tran...

 
 

Détails du produit

RDH100RF SET
Jeu de régulateurs de fréquence radio composé de :
RDH100RF : thermostat d'ambiance électronique avec émetteur radiofréquence, même fonctionnalité que le RDH100.
Caractéristiques techniques :
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Dimensions (L x H x P) : 90 x 120 x 26,9 mm
- Support de table d'émetteur
- 2 piles alcalines 1,5 V AA incluses
RCR100 433 : récepteur radio fréquence avec indication du mode de fonctionnement (433 MHz)
- Unité de commutation avec sorties relais
- Bouton de dérogation du récepteur pour la mise en marche arrêt manuel.
- Plaque d'adaptation de montage pour récepteur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Thermostat d’ambiance

différence ajustable

Non

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Non

température affichée

Oui

valeur différentielle

1...1 K

charge de contact max.

8 A

avec raccord d’eau

Non

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

1

nombre de sorties chauffage

1

tension max. contacts

250 V

caractéristique de réglage

autre

avec récepteur

Oui

fonctionnement en arrière-plan

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

type de capteur

capteur de résistance

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

10 W

classe de la température de contrôle

IV

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

type d'alimentation électrique

autre

avec affichage

Oui

commande

pivotant

plage de mesure

5000...5000 °C

profondeur

26.9 mm

hauteur

90 mm

raccordement

sans fil

numéro RAL

9003

Modèle type

marche-arrêt

largeur

120 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.