Thermostat d'ambiance à membrane multi-tension chauffage eau chaude sortie inverseur 10A 230V, compatible multi-tensions 12/24/48Vdc, la plage de température (de 8 à 30°) peut-être limitée.
Le thermostat d'ambiance à membrane permet, pour les installations de chauffage à eau chaude, d'améliorer le confort des occupants tout en réalisant des économies d'énergie (jusqu'à 10%).
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
•Des thermostats
•Des sondes associées
•Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
•Electrique à fil pilote
•Electrique de type dalle chauffante
•Eau chaude à 2 fils
•Eau chaude à 4 fils
•Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
•Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
•Filaires ou radio
•Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
•Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Degré de protection (NEMA)
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
nombre de modules (construction modulaire)
type de capteur
Classe de protection (IP)
antidéflagration
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
raccordement
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose