Thermostat d'ambiance DANFOSS Icon² pour systèmes de plancher chauffant. 24V RT,

Main media

Thermostat d'ambiance DANFOSS Icon² pour systèmes de plancher chauffant. 24V RT, à encastrer 80x80

 
 

Détails du produit

Icon 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Icon 2

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

antidéflagration

Non

Profondeur

112 mm

Hauteur

67 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

110 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.