Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat d'ambiance mécanique avec bouton de réglage avec index, butée de blocage et voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - classe II - livré complet pour installation en saillie
Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
Pouvoir de coupure :
- 16A - 230V~ circuit résistif- 2,5A - 230V~ circuit inductif
Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
Plage de réglage : température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
Sélecteur été/hiver : possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
Raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
différence ajustable
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
type de capteur
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
commande
Plage de mesure
Finition des contacts