Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonde de température intégrée . Régulation du niveau de température ambiante . RDG20... T sorties triac pour régulation TOR, PWM ou 3 points . RDG26... T sorties pour régulation 0...10 V- ou TOR . Sorties ventilateur 3 vitesses,...
. Sonde de température intégrée
. Régulation du niveau de température ambiante
. RDG20..T sorties triac pour régulation TOR, PWM ou 3 points
. RDG26..T sorties pour régulation 0...10 V– ou TOR
. Sorties ventilateur 3 vitesses, 1 vitesse ou 0...10 V–
. 3 entrées multifonctions X1, X2 et X3 pour badge, sonde externe, etc.
. Régimes : Confort, Économie et Protection
. Commande automatique ou manuelle de la vitesse du ventilateur
. Changeover chauffage refroidissement automatique ou manuel
. Mise en service via l'IHM locale
. Mise en service via l'application Siemens PCT Go
. Réserve de courant pour alimenter l'horloge pendant 20 h en cas de panne de
courant
. Tension de fonctionnement:
– RDG20..T: 230 V~
– RDG26..T: 24 V~ ou 24 V–
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
différence ajustable
adapté aux climatiseurs
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec raccord d’eau
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec récepteur
tension max. contacts
caractéristique de réglage
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Nombre de modules (construction modulaire)
type de capteur
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Type d'alimentation électrique
Avec affichage
Antidéflagration
commande
Plage de mesure
Profondeur
Raccordement
Numéro RAL
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose