Thermostat d'ambiance programmable 7J Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules
Thermostat électronique +6 à 30°.Programme 24h/7jrs
Ramses
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux climatiseurs
affichage de l’HR
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
dérogation
sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage
exécution horloge
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Degré de protection (NEMA)
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
Compatible IFTTT
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
type de capteur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
antidéflagration
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec rétraction thermique
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur