Thermostat programmable filiaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois - Alimentation 230 V
Fonctions : Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois
Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie
Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment
Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée
Verrouillage des réglages
Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher Bénéfices : Etalonnage de la sonde de température
Verrouillage des réglages
Rappel du service entretien annuel du générateur
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
différence ajustable
capteur externe
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
exécution horloge
type de régulation on/off
nombre de sorties refroidissement
classe de la température de contrôle
nombre de sorties chauffage
type de capteur
avec raccord d’eau
Classe de protection (IP)
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
Type d'horloge
antidéflagration
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur