Tybox 51 Thermostat d'ambiance filaire pour PAC réversible

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 2 A
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Thermostat d'ambiance filaire à affichage digital pour PAC réversible

 
 

Détails du produit

Fonctions : 3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt
Réglage de consigne par mode
Affichage de la température d'ambiance ou de consigne
Régulation Proportionnelle Intégrale (PI) Bénéfices : Produit peu encombrant
Etalonnage de la sonde de température
Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

différence ajustable

Oui

adapté aux climatiseurs

Oui

capteur externe

Non

adapté aux chauffages

Oui

charge de contact max.

2 A

température affichée

Oui

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

tension max. contacts

230 V

caractéristique de réglage

PI

avec récepteur

Non

degré de protection (NEMA)

1

nombre de modules (construction modulaire)

0

Classe de protection (IP)

IP30

classe de la température de contrôle

IV

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

commande

bouton

plage de mesure

5...30 °C

profondeur

23 mm

raccordement

2-fils intégral

hauteur

80 mm

Modèle type

marche-arrêt

largeur

80 mm

couleur

gris

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.