Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat sans-fil éco-conçu, configurable et doté d'une régulation fine à la température de consigne pour radiateur fil pilote en mono/multizones, compatible box maison connectée
Fonctions : Pilotage à la température de consigne des radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Affichage des températures, du taux d'humidité
Gestion par pièce ou par zone
Contrôle de 16 récepteurs max depuis le boitier d'ambiance
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 ou GP 50
Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d'un détecteur
En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage Bénéfices : Alternative économique : au changement systématique de radiateur existant
Installation rapide : parcours simplifié, compatible tous radiateurs fil pilote
Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur
-
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux chauffages
différence ajustable
capteur externe
charge de contact max.
température affichée
nombre de sorties chauffage
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
type de capteur
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
commande
Plage de mesure
type d'alimentation électrique
Avec affichage
Raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose