Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée
Fonctions : Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Affichage des températures, du taux d'humidité
Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d'un détecteur
En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage Bénéfices : Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur, le type d'équipement
Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s'intègre dans tout logement
Tybox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux chauffages
différence ajustable
adapté aux climatiseurs
température affichée
caractéristique de réglage
capteur externe
charge de contact max.
tension max. contacts
avec récepteur
type de capteur
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
commande
plage de mesure
Profondeur
Hauteur
raccordement
Numéro RAL
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose