Tybox RF 210 XL Thermostat sans-fil hydraulique & aéraulique - rectangulaire

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 5 A
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée - format rectangulaire

 
 

Détails du produit

Fonctions : Commande de chaudière, poêle à bois, PAC réversible ou non, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)
Affichage des températures, du taux d'humidité
Régulation configurable : proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR, avec hystérésis réglable)
Paramétrages avancés d'affichage écran, de gestion d'accès des fonctions, des min-max de température
Détection de fenêtre ouverte par chute de température ou ajout d'un détecteur
En association avec une box maison connectée, pilotage amélioré depuis l'Appli, avec la gestion centralisée, la compatibilité assistants vocaux, la gestion des routines et l'anticipation intelligente au démarrage du chauffage Bénéfices : Installation rapide : parcours simplifié, compatible avec la majorité des équipements thermiques
Solution sur mesure : selon le profil de l'utilisateur, le type d'équipement
Offre valorisante : design épuré, éco-conçu qui s'intègre dans tout logement

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

adapté aux chauffages

Oui

différence ajustable

Oui

adapté aux climatiseurs

Oui

capteur externe

Non

température affichée

Oui

charge de contact max.

5 A

caractéristique de réglage

PID

tension max. contacts

230 V

avec récepteur

Oui

type de capteur

capteur de résistance

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0.8 W

classe de la température de contrôle

IV

Classe de protection (IP)

IP30

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

antidéflagration

Non

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

commande

bouton

plage de mesure

5...35 °C

profondeur

21 mm

hauteur

92 mm

raccordement

2-fils intégral

numéro RAL

9003

Modèle type

marche-arrêt

largeur

122 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.