Batt élec triphasée, D 400 mm, puissance 6 kW, régulée pour CAD COMPACT ADVANCED

Main media

Batterie électrique triphasée, D 400 mm, puissance 6 kW, régulée pour CAD COMPACT ADVANCED

 
 

Détails du produit

Mbe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme à serpentin, électrique

signalisation des pannes

Non

réinitialisation de la protection contre marche à débit trop faible

incorporé

type de contrôle

capteur externe

finition du régulateur de température

sans

volume d'air minimal

680 m³/h

diamètre nominal du conduit

400 mm

Classe de protection (IP)

IP43

puissance

0...0 kW

Matière

acier

Longueur

400 mm

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

Modèle type

rond

Info produit

Gamme

Mbe

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.